ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の サポーター・テーピング
ヨネックス(YONEX)の サポーター
ヨネックス(YONEX)の 手首・足首用 サポーター
サポーター 手首右用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85322187
品番
MPS-60RI
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
伸筋支帯の過度の伸縮を抑えます。
色
ブラック
サイズ
M
左右区別
右用
材質
ナイロンニット、シリコン、クロロプレン
サイズ(cm)
13〜16(手のつけ根部分)
適合部位
手首