SmallRig トライポッドグリップ3070 リモコンML-L7セット SmallRig トライポッドグリップ3070 リモコンML-L7セット Nikon(ニコン) 85322503 SmallRig トライポッドグリップ3070 リモコンML-L7セット SmallRig トライポッドグリップ3070 リモコンML-L7セット Nikon(ニコン) 85322503 SmallRig トライポッドグリップ3070 リモコンML-L7セット SmallRig トライポッドグリップ3070 リモコンML-L7セット Nikon(ニコン) 85322503 SmallRig トライポッドグリップ3070 リモコンML-L7セット SmallRig トライポッドグリップ3070 リモコンML-L7セット Nikon(ニコン) 85322503 SmallRig トライポッドグリップ3070 リモコンML-L7セット SmallRig トライポッドグリップ3070 リモコンML-L7セット Nikon(ニコン) 85322503 SmallRig トライポッドグリップ3070 リモコンML-L7セット SmallRig トライポッドグリップ3070 リモコンML-L7セット Nikon(ニコン) 85322503

SmallRig トライポッドグリップ3070 リモコンML-L7セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85322503 品番SmallRig トライポッドグリップ3070 リモコンML-L7セット
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

SmallRig社のトライポッドグリップと「リモコン ML-L7」がセットになった「SmallRig トライポッドグリップ3070 リモコンML-L7セット」
手持ちでの動画撮影時にグリップとして使用すると、ハイアングルでの撮影や自分撮りがより容易になります。
ミニ三脚としても使用でき、カメラから離れて両手をフリーにして自分撮りする際にも便利です。
リモコンML-L7を使って、ズーム操作、静止画撮影、動画撮影の開始・停止ができます(カメラとBluetooth(R)接続)。
マルチセレクターでマニュアルフォーカスの調整、項目の選択が可能です。カメラから機能を割り当てられるFn1/Fn2ボタンも搭載しています。
※リモコンで可能な操作はカメラによって異なります。詳しくはお使いのカメラの「活用ガイド」をご覧ください。
耐荷重:約1500g
ボディー、レンズ、スピードライト、アクセサリーを組み合わせて、総重量1500g以下となるようにご使用ください。

対応機種Z fc、Z 50、Z 30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×175 質量(g)約200
注意
※三脚として使用時、使用レンズおよび使用状況によっては、耐荷重以内でも不安定になり、倒れる可能性がありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする