最大計量(kg)150
測定単位2.5〜100kg:100g単位、100kg〜:200g単位
精度【体重計】2.5〜75kg:±200g、75〜100kg:±300g、100〜150kg:±600g
付属品取扱説明書、お試し用電池単4形(R03)×3本
保証期間1年間
色グレー
仕様【BMI】0.4〜150:0.1単位、【体脂肪率】5〜75%:0.1%単位、【骨格筋率】5〜75%:0.1%単位、【皮下脂肪率】5.0〜75.0%:0.1%単位、【内臓脂肪レベル】1〜30:1レベル単位、【基礎代謝量】500〜3000kcal/日:1kcal単位、【日付】2022年1月1日〜2050年12月31日、【時刻】0:00〜23:59(24時間表示)、【ユーザー登録数】4人、【生年月日】1900年1月1日〜2040年12月31日
質量(kg)約1.6(乾電池を除く)
電源DC4.5V単4形乾電池×3本
身長(cm)100.0〜250.0(0.5cm単位)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×285×25
計量法・型式家庭用特定計量器丸正マーク
電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時)
適合地域5拠点
性別男/女
体重(kg)2.5〜100:100g単位、100〜:200g単位(前回値)