体重計 体組成計 ヘルスメーター デジタル 大画面 測定項目一覧表示 専用アプリで管理 乗るだけ測定

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85322659 品番 HCS-FS05WH
参考基準価格(税別)¥6,640 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

製品本体の液晶画面を大きくし、測定データの一覧表示を可能にした”エクリア体組成計”です。
MRI測定データに基づき腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発。
100g単位の精密な測定が可能で、内臓脂肪レベル・体脂肪率・骨格筋率・皮下脂肪率・基礎代謝など8項目を測定可能です。

最大計量(kg)150 測定単位2.5〜100kg:100g単位、100kg〜:200g単位 精度【体重計】2.5〜75kg:±200g、75〜100kg:±300g、100〜150kg:±600g 付属品取扱説明書、お試し用電池単4形(R03)×3本 保証期間1年間 ホワイト 仕様【BMI】0.4〜150:0.1単位、【体脂肪率】5〜75%:0.1%単位、【骨格筋率】5〜75%:0.1%単位、【皮下脂肪率】5.0〜75.0%:0.1%単位、【内臓脂肪レベル】1〜30:1レベル単位、【基礎代謝量】500〜3000kcal/日:1kcal単位、【日付】2022年1月1日〜2050年12月31日、【時刻】0:00〜23:59(24時間表示)、【ユーザー登録数】4人、【生年月日】1900年1月1日〜2040年12月31日 質量(kg)約1.6(乾電池を除く) 電源DC4.5V単4形乾電池×3本 身長(cm)100.0〜250.0(0.5cm単位) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×285×25 計量法・型式家庭用特定計量器丸正マーク 電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時) 適合地域5拠点 性別男/女 体重(kg)2.5〜100:100g単位、100〜:200g単位(前回値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする