GXM-06 分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M、GF-Mシリーズ用Option A&D 85322738

分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M、GF-Mシリーズ用Option

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード85322738品番GXM-06
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

電子天びんGX-M、GF-M用 アナログ出力(0-1Vまたは0.2-1V)/RS-232C
標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。
装着時は、防塵・防水仕様になりません。

対象機種GX-M、GF-M出力電圧(V)範囲:0~1または0.2~1付属品取扱説明書
取扱説明書:(1.41MB)
注意
※GXM-04とGXM-06は同時に使用できません。※装着時は非防水仕様になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする