トライメイト
トライメイトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
トライメイトの スマホストラップ
トライメイトの ネックストラップ
カラビナ付きネックストラップ&外付けストラップホール(2枚)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85323894
品番
TR-STP009-GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ネックストラップと外付けストラップホールのセットです。
スマートフォンケースにストラップホールの取り付けが可能です。
色
グレー
ストラップ長(mm)
400〜553
ストラップ幅(mm)
20
最大荷重(kg)
約2
用途
スマホの紛失・落下・盗難防止として