石油ファンヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85324113 品番FW-3622L(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥33,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

見やすい「オレンジ液晶」と「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載タイプ。
【速暖】35秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。
【消臭】ニオイの元からカットする「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。
【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。

タンク容量(L)9 暖房の目安(木造)10畳(16.2m2)まで 暖房の目安(コンクリート)13畳(21m2)まで ムーンホワイト 質量(kg)11.1 暖房出力(kW)3.60-0.74(最大-最小) 燃料消費量(L/h)0.350-0.072(最大-最小) 燃焼継続時間(h)25.7-125.0(大火力-小火力) 消費電力(W)128-62(大火力時-小火力時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×430×357(置き台含む) 電源(V)単相100(50/60Hz) 機能オレンジ液晶、パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター 用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。 仕様着火速度:35秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする