タンク容量(L)9
暖房の目安(木造)12畳(20.0m2)まで
暖房の目安(コンクリート)16畳(21m2)まで
色ムーンホワイト
質量(kg)11.9
暖房出力(kW)4.60-0.91(最大-最小)
燃料消費量(L/h)0.447-0.088(最大-最小)
燃焼継続時間(h)20.1-102.3(大火力-小火力)
消費電力(W)152-70(大火力時-小火力時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×466×349(置き台含む)
電源(V)単相100(50/60Hz)
機能オレンジ液晶、パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
仕様着火速度:35秒