タンク容量(L)5
色クリスタルホワイト
連続加湿時間(時間)標準:10.0、静音:12.5、おやすみ快適:12.5、eco:13.5、のど・肌:10.0、ターボ:-
消費電力(W)(50/60Hz)標準:163/163、静音:161/161、おやすみ快適:161/161、eco:11/12、のど・肌:163/163、ターボ:170/170
最大加湿量(mL/h)標準:500、静音:400、おやすみ快適:400、eco:370、のど・肌:500、ターボ:570
運転音(dB)標準:(最大〜最小)30〜13、静音:(最大〜最小)23〜13、おやすみ快適:(最大〜最小)23〜13、eco:(最大〜最小)30〜13、のど・肌:(最大〜最小)30〜18、ターボ:(最大〜最小)35〜35
電源(V)単相100(50/60Hz)
適合床面積(木造和室)8.5畳まで、(プレハブ洋室)14畳まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:375×375×175、タンク:318×120×175(キャップ含まず)
質量(kg)約4.6
電源コード(m)2
機能ターボ、おやすみ快適、のど・肌加湿、温度表示(デジタル)、切タイマー、クリアタンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き)、抗菌フラットトレイ、抗菌気化フィルター、除菌フィルター、カンタン持ち運びハンドル、抗菌操作プレート、お手入れサイン
用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策として。オフィス、店舗、待合室、寝室、リビングに。