HD-RX900A(W) 家庭用加湿器 ダイニチ工業 85324244 HD-RX900A(W) 家庭用加湿器 ダイニチ工業 85324244

家庭用加湿器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85324244 品番HD-RX900A(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなスクエアデザインと充実機能を搭載したパーソナルユースモデル。
「お休み快適」でより心地よいうるおいを。※「お休み快適」ボタンを押してから1時間は13dBでとことん静かに、その後「静音」運転モードで設定した湿度に自動でコントロールします。

タンク容量(L)6.3 クリスタルホワイト 連続加湿時間(時間)標準:7.3、静音:10.5、おやすみ快適:10.5、eco:13.7、のど・肌:7.3、ターボ:- 消費電力(W)(50/60Hz)標準:470/470、静音:283/283、おやすみ快適:283/283、eco:18/20、のど・肌:470/470、ターボ:500/500 最大加湿量(mL/h)標準:860、静音:600、おやすみ快適:600、eco:460、のど・肌:860、ターボ:960 運転音(dB)標準:(最大〜最小)32〜13、静音:(最大〜最小)27〜13、おやすみ快適:(最大〜最小)27〜13、eco:(最大〜最小)32〜13、のど・肌:(最大〜最小)32〜27、ターボ:(最大〜最小)40〜40 電源(V)単相100(50/60Hz) 適合床面積(木造和室)14.5畳まで、(プレハブ洋室)24畳まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:375×375×210、タンク:318×120×210(キャップ含まず) 質量(kg)約5.1 電源コード(m)2 機能ターボ、おやすみ快適、のど・肌加湿、温度表示(デジタル)、切タイマー、クリアタンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き)、抗菌フラットトレイ、抗菌気化フィルター、除菌フィルター、カンタン持ち運びハンドル、抗菌操作プレート、お手入れサイン 用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策として。オフィス、店舗、待合室、寝室、リビングに。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする