本体

AX-HV100 ウェアラブルカメラ(CX-WE100・WE300)用ハンズフリーベスト Xacti 85324409 AX-HV100 ウェアラブルカメラ(CX-WE100・WE300)用ハンズフリーベスト Xacti 85324409 AX-HV100 ウェアラブルカメラ(CX-WE100・WE300)用ハンズフリーベスト Xacti 85324409 AX-HV100 ウェアラブルカメラ(CX-WE100・WE300)用ハンズフリーベスト Xacti 85324409

ウェアラブルカメラ(CX-WE100・WE300)用ハンズフリーベスト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85324409 品番AX-HV100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥16,500
販売価格(税別)
15,000

ウェアラブルカメラ(CX-WE100/CX-WE300)用のハンズフリーベストです。
作業の邪魔になることもあるスマートフォン・モバイルバッテリー等の周辺機器を2つのポケットにまとめて収納。スマートフォンは窓付ポケットに収納したままタッチ操作が可能です。様々な現場でハンズフリーを実現し、作業効率がアップ!
ケーブル類がまとめて配線できるので、取り回しが楽になります。
遠隔支援ソリューションを用いる現場の安全性向上に貢献します。
防滴素材/構造を採用し、雨天時でも周辺機器を濡らすことなく作業が可能です。

適応胸囲(cm)最大120程度まで対応 質量(g)約350 内寸(cm)窓付ポケット:11×21×0.5、小物ポケット:12×20×1.5(※中央部に仕切用のマジックテープがあります。)
注意
※防水ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする