ノーブランド
収納庫A4シリーズ オープン書庫
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
高さ(mm)
730
730
1120
1850
色
ホワイトグレー
ホワイトグレー
マットブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85324533
品番
RFA4-32K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
A4ファイルの収納に適した収納庫です。
高さ(mm)
730
幅(mm)
880
奥行(mm)
400
色
ホワイトグレー
種類
オープン
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×400×730
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
818×398×662
付属品
可動棚×1枚(棚爪つき)
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
可動棚:856×317×20
材質
スチール
質量(kg)
17.2
種別
32型 上置き書庫
グリーン購入法
適合
棚段数
2
棚段数(段)
2
設置形態
上置き
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×400×730
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません