超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)2.2 注文コード85328688 品番CNCR-C+2.2
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は外径など111種類から選べます 他の種類を見る

右刃左ネジレ7°TiCNコート

全長(mm)50 外径(Φmm)2.2 刃長(mm)18 シャンク径(mm)3 用途超硬自動旋盤用リーマ 材質超硬 K10 刃形スパイラル コーティングTiCN 外径公差(mm)+0.005/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする