EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85330499
品番
CNCR-C+10.99
参考基準価格(税別)
¥50,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
右刃左ネジレ7°TiCNコート
全長(mm)
70
材質
超硬 K10
コーティング
TiCN
外径(Φmm)
10.99
刃長(mm)
30
シャンク径(mm)
10
外径公差(mm)
+0.005/0
用途
超硬自動旋盤用リーマ
刃形
スパイラル