超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85330553 品番 CNCR-C+11.97
参考基準価格(税別)¥56,100 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

右刃左ネジレ7°TiCNコート

全長(mm)70 材質超硬 K10 コーティングTiCN 外径(Φmm)11.97 刃長(mm)30 シャンク径(mm)10 外径公差(mm)+0.005/0 用途超硬自動旋盤用リーマ 刃形スパイラル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする