ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)18.95 注文コード85334263 品番CSRH-P+18.95
参考基準価格(税別)¥174,200 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は外径など180種類から選べます 他の種類を見る

〜HRC62°までの加工

全長(mm)170 材質超硬 超微粒子 コーティングPコーティング 外径(Φmm)18.95 刃長(mm)80 シャンク径(mm)20 外径公差(mm)+0.005/0 用途高硬度用リーマ 刃形スパイラル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする