EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85339075
品番
CSGR-A+11.03
参考基準価格(税別)
¥84,900
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
シャンクスルークーラント
全長(mm)
150
材質
超硬 K10
コーティング
TiAlN
外径(Φmm)
11.03
刃長(mm)
19
シャンク径(mm)
12
外径公差(mm)
+0.015/+0.007
用途
貫通穴加工用
刃形
ストレート