超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85339249 品番 CSGR-A+14.02
参考基準価格(税別)¥97,300 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

シャンクスルークーラント

全長(mm)150 材質超硬 K10 コーティングTiAlN 外径(Φmm)14.02 刃長(mm)22 シャンク径(mm)14 外径公差(mm)+0.015/+0.007 用途貫通穴加工用 刃形ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする