エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85341139 品番 ERR-TiN+8.01
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

切り屑後方排出、エンド刃付

全長(mm)125 材質粉末ハイス コーティングTiN 外径(Φmm)8.01 刃長(mm)25 シャンク径(mm)8 外径公差(mm)+0.005/0 用途止まり穴加工用 刃形スパイラル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする