エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN 0.01とび

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85341796 品番 ERR-TiN+4.965
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

切り屑後方排出、エンド刃付

材質粉末ハイス 表面処理TiN 外径(Φmm)4.965 刃長(mm)23 全長(mm)75 シャンク径(mm)5 外径公差(mm)+0.005/0 用途止まり穴加工用 刃形スパイラル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする