EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
TiNストレートリーマ TiN-SR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
6.8
注文コード
85346197
品番
TiN-SR+6.8
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
低価格、汎用、TiN付リーマ
材質
SKH51
表面処理
TiN
外径(Φmm)
6.8
刃長(mm)
55
全長(mm)
105
シャンク径(mm)
6
外径公差(mm)
+0.005/0
用途
汎用、貫通穴加工用
刃形
ストレート