EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
TiNストレートリーマ TiN-SR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
12.9
注文コード
85346809
品番
TiN-SR+12.9
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
低価格、汎用、TiN付リーマ
材質
SKH51
表面処理
TiN
外径(Φmm)
12.9
刃長(mm)
80
全長(mm)
160
シャンク径(mm)
12
外径公差(mm)
+0.005/0
用途
汎用、貫通穴加工用
刃形
ストレート