TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とび

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85371738 品番 TiN-SPR+11.015
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

スパイラル 右刃左ネジレ12°

材質SKH51 表面処理TiN 外径(Φmm)11.015 刃長(mm)75 全長(mm)140 シャンク径(mm)10 外径公差(mm)+0.005/0 用途汎用、貫通穴加工用 刃形スパイラル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする