EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
20
注文コード
85373113
品番
SCRL+20
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
ロングシャンクチャッキングリーマ
材質
SKH56
外径(Φmm)
20
刃長(mm)
60
全長(mm)
345
シャンク径(mm)
20
外径公差(mm)
+0.017/+0.008
用途
汎用、貫通穴加工用
刃形
ストレート