EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーリーマ
スパイラルマシンリーマ SPMR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
21
注文コード
85376263
品番
SPMR+21
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
325
種類から選べます
他の種類を見る
スパイラル 右刃左ネジレ12°
刃長(mm)
120
材質
SKH51
全長(mm)
240
外径(Φmm)
21
刃形
スパイラル
用途
貫通穴加工用
外径公差(mm)
+0.017/+0.008
シャンクNo.
MT2