スパイラルマシンリーマ SPMR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)47 注文コード85377584 品番SPMR+47
参考基準価格(税別)¥165,700 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は外径など325種類から選べます 他の種類を見る

スパイラル 右刃左ネジレ12°

刃長(mm)180 材質SKH51 全長(mm)350 外径(Φmm)47 刃形スパイラル 用途貫通穴加工用 外径公差(mm)+0.020/+0.009 シャンクNo.MT4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする