EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
スパイラルマシンリーマ SPMR インチ目
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
29.04
注文コード
85380007
品番
SPMR+29.04
参考基準価格(税別)
¥81,900
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
224
種類から選べます
他の種類を見る
スパイラル 右刃左ネジレ12°
刃形
スパイラル
全長(mm)
290
刃長(mm)
150
材質
SKH51
外径(Φmm)
29.04
用途
貫通穴加工用
外径公差(mm)
+0.005/0
シャンクNo.
MT3