EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
ロングマシンリーマ LMR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
11
全長(mm)
250
刃長(mm)
150
注文コード
85380646
品番
LMR+11-01
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長・刃長
など
333
種類から選べます
他の種類を見る
ロングマシンリーマ
材質
SKH51
外径(Φmm)
11
刃長(mm)
150
全長(mm)
250
シャンクNo.
MT1
外径公差(mm)
+0.015/+0.007
用途
ロング
刃形
ストレート