EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
ロングマシンリーマ LMR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
14.5
全長(mm)
400
刃長(mm)
200
注文コード
85381179
品番
LMR 14.5X200X400
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長・刃長
など
333
種類から選べます
他の種類を見る
ロングマシンリーマ
材質
SKH51
外径(Φmm)
14.5
刃長(mm)
200
全長(mm)
400
シャンクNo.
MT2
外径公差(mm)
+0.015/+0.007
用途
ロング
刃形
ストレート