ロングマシンリーマ LMR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)18.5 全長(mm)400 刃長(mm)200 注文コード85381687 品番LMR+18.5-02
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は外径・全長・刃長など333種類から選べます 他の種類を見る

ロングマシンリーマ

材質SKH51 外径(Φmm)18.5 刃長(mm)200 全長(mm)400 シャンクNo.MT2 外径公差(mm)+0.017/+0.008 用途ロング 刃形ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする