EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
ロングマシンリーマ LMR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
31
全長(mm)
450
刃長(mm)
300
注文コード
85382728
品番
LMR+31-03
参考基準価格(税別)
¥252,500
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長・刃長
など
333
種類から選べます
他の種類を見る
ロングマシンリーマ
材質
SKH51
外径(Φmm)
31
刃長(mm)
300
全長(mm)
450
シャンクNo.
MT3
外径公差(mm)
+0.020/+0.009
用途
ロング
刃形
ストレート