マシン用テーパーピンリーマ TPRT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85384697 品番 TPRT+50
参考基準価格(税別)¥764,400 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800

1/50テーパー 直刃 MT軸

刃形ストレート 全長(mm)525 刃長(mm)351 材質SKH51 外径(Φmm)50 用途MT軸テーパーピンリーマ シャンクNo.MT4 公差D1(mm)±0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする