曜日別特売
- マルチポッドトーラーR SLIK(スリック) 85388136

 

- マルチポッドトーラーR SLIK(スリック) 85388136
- マルチポッドトーラーR SLIK(スリック) 85388136
- マルチポッドトーラーR SLIK(スリック) 85388136
- マルチポッドトーラーR SLIK(スリック) 85388136
- マルチポッドトーラーR SLIK(スリック) 85388136
- マルチポッドトーラーR SLIK(スリック) 85388136
- マルチポッドトーラーR SLIK(スリック) 85388136
- マルチポッドトーラーR SLIK(スリック) 85388136
- マルチポッドトーラーR SLIK(スリック) 85388136
- マルチポッドトーラーR SLIK(スリック) 85388136

マルチポッドトーラーR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード85388136品番-
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

折りたたむと1本の筒状になる、新形状のマルチポッドです。3本の脚はステー付きで素早いセットが可能。
自由雲台のカメラ台部分にスマートフォンホルダーを組み込み、カメラとスマホの両方で使えます。
フリクション式のセンターポールで、全高1,110mmを実現。
雲台の形状を見直し、カメラネジと干渉せずにスマホホルダーが使えます。
Bluetoothリモコン、ポーチ付属。

全高(mm)1110最低高さ(mm)350縮長(mm)325質量(g)390最大積載荷重(g)500

商品説明動画

スタンドポッド、テーブル三脚、ライトスタンドなど多用途に使える!マルチポッドトーラーR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする