フリーアングル観る撮るRU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85388145 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300

小型のテーブルポッドにスマートフォンを取り付けて、動画を見る&動画を録る!
テーブルポッドとしても、手持ち三脚としても使える小型三脚です。
新形状のスマートフォンホルダーは、大きなツマミの採用でスムーズに取り付けが可能。
ホルダー部分は首振りと縦位置・横位置変換ができ、見やすい・録りやすい位置で固定できます。
円筒状に折りたたみができ、コンパクトに持ち運びができます。Bluetoothリモコン、ポーチ付属。

全高(mm)220 最低高さ(mm)150 縮長(mm)165 質量(g)110 最大積載荷重(g)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする