CRM01 セレスM7倍18mm口径単眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 85388249 CRM01 セレスM7倍18mm口径単眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 85388249 CRM01 セレスM7倍18mm口径単眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 85388249 CRM01 セレスM7倍18mm口径単眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 85388249

セレスM7倍18mm口径単眼鏡

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85388249 品番CRM01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ポケットに入るほどコンパクトで軽量な単眼鏡。
コンサートやスポーツ観戦など幅広いシーンでお使いいただけます。
携帯性に優れ、専用ポーチも付属していますので、傷がつく心配もなく安心して持ち運びが可能です。

倍率7倍 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×78 質量(g)35 対物レンズ有効径(mm)18 実視界(°)8.5 1000m先の視野(m)148.6 明るさ6.6 最短合焦距離3.5m 付属品ケース・ストラップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85388249
2024-07-01
用途:
毎日の散歩に同伴
医療・福祉・介護関連業

あちこちの風景、ちょっとそこの鳥、花、木々を見るのに便利しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする