SEB-02 天体望遠鏡用ケース Kenko(ケンコートキナー) 85388276 SEB-02 天体望遠鏡用ケース Kenko(ケンコートキナー) 85388276 SEB-02 天体望遠鏡用ケース Kenko(ケンコートキナー) 85388276 SEB-02 天体望遠鏡用ケース Kenko(ケンコートキナー) 85388276 SEB-02 天体望遠鏡用ケース Kenko(ケンコートキナー) 85388276 SEB-02 天体望遠鏡用ケース Kenko(ケンコートキナー) 85388276

天体望遠鏡用ケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85388276 品番SEB-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

鏡筒・架台・三脚・アイピース他アクセサリーを1つにまとめて持ち運びができ、車からの移動時・観測場所への移動時に最適です。
鏡筒部・三脚部(マウント含む)をそれぞれ3か所の面ファスナーにて固定。
鏡筒と三脚の間には仕切りがついており、傷を付ける心配もなく安心してお使いいただけます。
口径150mm以下、長さ950mm以下のものでしたら、屈折式・反射式にこだわらずに収納が可能です。
アクセサリーポーチが付属していますので、ファインダーやアイピースなど小物類をまとめて収納できます。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×400×200 質量(g)1000 付属品アクセサリーポーチ 材質ポリエステルナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする