BJE-624-E3 産業用送風機 BJE-624-E3 省エネモデル 鎌倉製作所 85388793 BJE-624-E3 産業用送風機 BJE-624-E3 省エネモデル 鎌倉製作所 85388793 BJE-624-E3 産業用送風機 BJE-624-E3 省エネモデル 鎌倉製作所 85388793 BJE-624-E3 産業用送風機 BJE-624-E3 省エネモデル 鎌倉製作所 85388793

産業用送風機 BJE-624-E3 省エネモデル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85388793 品番 BJE-624-E3
参考基準価格(税別)¥443,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800

省電力/低騒音を実現した省エネモデル!
指向性に優れ、遠い場所に的確に強力送風

ファン径(cm)61.8 風量(m3/min)440 電源(V)三相200 極数(P)4 出力(kW)1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×785×1195 質量(kg)82 騒音値(dB)73 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスF 周波数(Hz)50 用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷おろしにはフォークリフトが必要です。お客様側でご準備頂きますようお願いします。
※別途オプションにてユニック車(チャーター)にて配送可能
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※200V製品は電源コードのみとなります、差し込みプラグは付属されておりません。差し込みプラグはご使用の現場にあわせてご用意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってトラックまで荷物の引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥45,000 / 税込 ¥49,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする