KCW-30L-WT フロアーシューズカバー(防水タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85389159 KCW-30L-WT フロアーシューズカバー(防水タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85389159

フロアーシューズカバー(防水タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード85389159 品番KCW-30L-WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フローリング、じゅうたん、たたみ等をキズつけない! すべりにくい!水に強い!
使い捨ての靴カバーに比べてグリップ力が強い
靴の上からスッポリ履くだけ、ヒモやベルトでの締め付けは不要

ホワイト 材質天然ゴム(NR) サイズL 本体寸法(mm)5×290×170(たたんだ状態) 質量(g)66 取付可能寸法(cm)26.5〜28.0 (安全靴適合サイズ24.5〜28.0cm) 用途仕上げ、内装工事での床の保護に/土足厳禁場所での訪問者、見学者用に(工場、事務所、モデルハウス、体育館、会館、寺院、神社など)
関連資料:(0.41MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする