SMJ-6-8777S クリップ付モジュラープラグ(カテゴリー6) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85389204 SMJ-6-8777S クリップ付モジュラープラグ(カテゴリー6) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85389204 SMJ-6-8777S クリップ付モジュラープラグ(カテゴリー6) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85389204

クリップ付モジュラープラグ(カテゴリー6)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード85389204 品番SMJ-6-8777S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100

成端作業が早い!
専用工具の使用で作業工程を短縮!(CAT 6)
電気ノイズに強いシールド付
プラグカバー不要でしっかり固定
ひっぱり・曲げに強いケーブルクリップ付
8芯丸断面のケーブルに使用
ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい
ポリカーボネート製ボディ
50μ(1.27um)の金メッキ
RJ45準拠
単線/より線 共用
UTP/STP 共用
2ピースタイプ

プラグタイプ8P8C 規格CAT6 適合ケーブル外径(Φmm)7.0〜7.8 芯線直径(Φmm)0.8〜1.0 圧着工具LMJ-8SMJ カバーMJC-873BK(適用ケーブル外径:Φ6.9〜Φ7.3)・MJC-878BK(適用ケーブル外径:Φ7.4〜Φ7.8) 材質ポリカーボネート・黄銅
関連資料:(0.82MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする