DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ドリル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ハイスドリル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
HQステップドリルセット(マーキング)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
85389326
品番
DSHM-422RH-5S
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
穴径が分りやすい2段ごとのラインマーキング (5本セット)
耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ
切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
セット内容
DSHM-422RH(Φ4〜22mm 2mm刻み)5本、プラケース
質量(g)
400
材質
本体:M35(SKH55)、ケース:PET、緩衝材:PU
有効切断能力(mm)
鉄板:2.0、ステンレス板:1.6
シャンク径(Φmm)
6.35
本体寸法(mm)
105×35×135
関連資料:
(0.86MB)
取扱説明書:
(0.1MB)