曜日別特売
ADAKCADU フィジカルコンピューター ビット・トレード・ワン 85389327

フィジカルコンピューター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード85389327品番ADAKCADU
参考基準価格(税別)¥3,938販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

クレジットカードサイズ・厚さ2.5mmの、ArduinoUNO互換機です。 財布等に忍ばせておけば、いつでもその場でArduinoを使うことができます。 厚さ2.5mmながら、USB Type-Cコネクタを搭載しております。 C to CやA to Cケーブルを使用してPCと接続し開発を行うことが可能です。 Arduinoに通常搭載されている入出力ピンソケットも側面に搭載済みなので、ジャンパワイヤ等で機器を接続することができます。 ArduinoIDEのダウンロード用URLや使い方をカード裏面にシルクとして印字してあるので、誰でもその場で即座にArduino開発を体験することが可能です。

サイズ約86×54mm質量(g)約20g内容本体保証期間初期不良のみ生産国日本電力(V/A)必要:5/0.5(USB Type-Cより給電)
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする