PDS-CS01-100FL LEDプロジェクションライト(投照器・同期型) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85389335 PDS-CS01-100FL LEDプロジェクションライト(投照器・同期型) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85389335 PDS-CS01-100FL LEDプロジェクションライト(投照器・同期型) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85389335

LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85389335 品番PDS-CS01-100FL
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」
コントローラー(別売)で、LED色切替、点滅モード切替、
色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能
超高輝度100W LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)
最大50台まで接続可能
ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具
約10°の照射角で遠くまで光が届く集光タイプ
防雨・防塵ボディ(IP65)
-20℃でも使用可能
PSE認証済

定格入力電圧(V)AC100 定格消費電力(W)100 本体寸法(mm)300×83×471 質量(kg)7.1 LEDフルカラーLED 照射範囲集光型 周波数(Hz)50/60 定格入力電流(A)1 電源コード(m)約3 電源プラグ2pinプラグ 表示色・階調4096段階 / RGB各色 動作温度(℃)-20〜40 動作湿度(%)85以下 保護等級IP65 材質アルミダイカスト合金、ガラス 用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
取扱説明書:(0.36MB) 関連資料:(0.55MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする