ブロックフェンス

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 85389545 品番 ブラウン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

樹脂製ブロックで手軽に花壇が作れる
連結できるからレイアウト自由!
簡単便利!差し込むだけでオリジナルのお庭作り!

材質ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×180×50 質量(g)178 ブラウン 全長(m)約2.35(10個連結時) 用途花壇づくりに

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85389545
2023-02-27
用途:
ガーデニング

軽くて設置しやすく満足です いろいろと他品目も検討してみましたが本製品で正解だったみたいです 近所の方からも「きれいになったね」とお褒めの言葉がありました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする