ブロックフェンス

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 85389563 品番 ダークブラウン
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

樹脂製ブロックで手軽に花壇が作れる
連結できるからレイアウト自由!
簡単便利!差し込むだけでオリジナルのお庭作り!

材質ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×180×50 質量(g)178 ダークブラウン 全長(m)約2.35(10個連結時) 用途花壇づくりに

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85389545
2023-02-27
用途:
ガーデニング

軽くて設置しやすく満足です いろいろと他品目も検討してみましたが本製品で正解だったみたいです 近所の方からも「きれいになったね」とお褒めの言葉がありました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする