メイン画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
天井埋込型LEDユニバーサルダウンライト 埋込Φ100 本体のみ ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85390630
品番
LGD9410
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
これからのスタンダードLED。ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。
光の向きを調節でき、照らしたいところをしっかり照射。
準耐火構造対応タイプが新登場。
用途
オブジェや絵画のあかり、明るさ感を高める壁面のあかりやテレビ背面のあかり、傾斜天井空間中心のあかりに。
仕様
●不燃シート:付●準耐火構造対応
色
ホワイト
取付
55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)
100
首振角度(°)
30
ランプ
別売(口金GX53-1)
照射方式
可動型
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
90
配光タイプ
30度の傾斜天井に配光対応
注意
※本体のみの販売です。
※
※別売のLEDフラットランプと組合わせてご使用ください。
※
※施工時、埋込高さは90mm必要となります。
※
※直下近接限度10cm