曜日別特売
LGB52616LE1 天井直付型LEDシーリングライト Panasonic(パナソニック) 85391759

メイン画像

LGB52616LE1 天井直付型LEDシーリングライト Panasonic(パナソニック) 85391759
LGB52616LE1 天井直付型LEDシーリングライト Panasonic(パナソニック) 85391759
LGB52616LE1 天井直付型LEDシーリングライト Panasonic(パナソニック) 85391759

天井直付型LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)2700
全光束(Lm)1385
消費電力(W)15
(木製)メイプル調
内容量1個注文コード85391759品番LGB52616LE1
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。
より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。
メイプル調はライトなフレームで、さわやかなインテリアに調和します。
ウォールナット調は深みのあるフレーム。味わいのあるインテリアに溶け込みます。
虫・ホコリの入りにくい構造。

用途
内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。
仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70%幅(mm)Φ400質量(kg)1.2(木製)メイプル調取付引掛けシーリング方式高さ(mm)120消費電力(W)15全光束(Lm)1385色温度(K)2700LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92.3光源寿命40000時間入力電流(A)0.25(100V)色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し明るさ丸形スリム蛍光管20形相当1灯器具グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散タイプLED交換不可
注意
※別売の傾斜天井アダプタ(HK9038)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする