用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。
仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70%幅(mm)Φ400質量(kg)1.2色(木製)ウォールナット調取付引掛けシーリング方式高さ(mm)120消費電力(W)15全光束(Lm)1385色温度(K)2700LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92.3光源寿命40000時間入力電流(A)0.25(100V)色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し明るさ丸形スリム蛍光管20形相当1灯器具グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散タイプLED交換不可