曜日別特売
LGB52634LE1 天井直付型LEDシーリングライト Panasonic(パナソニック) 85391795

メイン画像

LGB52634LE1 天井直付型LEDシーリングライト Panasonic(パナソニック) 85391795
LGB52634LE1 天井直付型LEDシーリングライト Panasonic(パナソニック) 85391795
LGB52634LE1 天井直付型LEDシーリングライト Panasonic(パナソニック) 85391795

天井直付型LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
全光束(Lm)2410
消費電力(W)21.6
(木製)メイプル調
内容量1個注文コード85391795品番LGB52634LE1
参考基準価格(税別)¥42,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。
より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。
メイプル調はライトなフレームで、さわやかなインテリアに調和します。
ウォールナット調は深みのあるフレーム。味わいのあるインテリアに溶け込みます。
虫・ホコリの入りにくい構造。

用途
内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。
仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70%幅(mm)Φ400質量(kg)1.2(木製)メイプル調取付引掛けシーリング方式高さ(mm)120消費電力(W)21.6全光束(Lm)2410色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)111.5光源寿命40000時間入力電流(A)0.23(100V)色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し明るさツインパルックプレミア蛍光灯40形相当演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散タイプLED交換不可
注意
※別売の傾斜天井アダプタ(HK9038)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする