用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。
仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70%
幅(mm)Φ400
質量(kg)1.2
色(木製)ウォールナット調
取付引掛けシーリング方式
高さ(mm)120
消費電力(W)21.6
全光束(Lm)2185
色温度(K)2700
LED色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.1
光源寿命40000時間
入力電流(A)0.23(100V)
色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し
明るさツインパルックプレミア蛍光灯40形相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可