メイン画像

LGB53021LE1 シーリングライトFHD40形電球色 Panasonic(パナソニック) 85392084 LGB53021LE1 シーリングライトFHD40形電球色 Panasonic(パナソニック) 85392084 LGB53021LE1 シーリングライトFHD40形電球色 Panasonic(パナソニック) 85392084

シーリングライトFHD40形電球色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85392084 品番 LGB53021LE1
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

天井にすっきり納まり、しっかり明るく。
強化和紙貼。
虫・ホコリの入りにくい構造。

仕様●LED・電源ユニット:内蔵●数寄屋・パネル付型●光束維持率:70%●側面:強化和紙貼 幅(mm)□385 質量(kg)1.7 (木製)白木 取付引掛けシーリング方式 高さ(mm)146 消費電力(W)21.6 全光束(Lm)2015 色温度(K)2700 LED色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)93.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)0.23(100V) 色(パネル)(下面アクリルパネル)乳白つや消し 明るさツインパルックプレミア蛍光灯40形1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする